Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Besuchersessel SMILE FTSML.01.08 sw/gn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/358/y000358n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/358/y000358n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800020260
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTSML.01.08
EAN/GTIN:
     3660141955859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
paperflow besuchersessel
Sitz-Kollektion für Gemeinschaftsräume. Mit Schutzkappen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SMILE
Maße:
720 x 750 x 685 mm (B x H x T)
Breite des Sitzes:
72
Tiefe der Sitzfläche:
48
max. Sitzhöhe:
41
Gewicht:
10,5
Ausführung des Füllmaterials:
Polyurethanschaum
Farbe:
grün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sessel SMILE
max. Gewicht des Nutzers:
100
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester
Werkstoff des Fußes:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe des Fußes:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, besuchersessel grün, Loungemöbel, Sitzmöbel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 221,33*
€ 277,70*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 219,73*
€ 277,71*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 226,79*
€ 278,65*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 266,70*
€ 334,01*
Frei Haus
ab € 281,85*
€ 343,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,71*
€ 330,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,10*
€ 324,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,11*
€ 305,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,56*
€ 294,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
FTSML.01.02
ab € 220,40*
Sonstiges
Paperflow
FTSML.01.06
ab € 219,63*
Sonstiges
Paperflow
FTSML.01.11
ab € 220,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.