Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Besuchersessel CLOTH FTCLOTH.01.11 sw/an


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/359/y000359k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/359/y000359k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800020491
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTCLOTH.01.11
EAN/GTIN:
     3660141955774
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
paperflow besuchersessel
Sitz-Kollektion für Gemeinschafträume. Mit Schutzkappen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CLOTH
Maße:
700 x 690 x 650 mm (B x H x T)
Breite des Sitzes:
70
Tiefe der Sitzfläche:
53,5
max. Sitzhöhe:
38
Gewicht:
9,3
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Ausführung des Füllmaterials:
Polyurethan
Farbe:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sessel CLOTH
max. Gewicht des Nutzers:
100
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polypropylen
Werkstoff des Fußes:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe des Fußes:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, loungesessel anthrazit, Loungemöbel, Sitzmöbel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
Frei Haus
ab € 283,96*
€ 351,71*
€ 5,50*
ab € 293,77*
€ 356,40*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 302,15*
€ 364,49*
€ 4,95*
ab € 308,12*
€ 372,23*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,71*
€ 418,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,98*
€ 412,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,98*
€ 396,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,78*
€ 376,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,96*
€ 337,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
FTCLOTH.01.08
ab € 284,30*
Sonstiges
Paperflow
FTCLOTH.01.20
ab € 285,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.