Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Besucherstuhl WISEMAN CHWISEX2.23.13 ws 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/359/y000359w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/359/y000359w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800024501
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     CHWISEX2.23.13
EAN/GTIN:
     3660141230222
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Trend und Bequemlichkeit in einem Sitz! Zeitloses Design - aus Skandinavien inspiriert. Erstklassiger Komfort dank der ergonomischen Sitzschale. Sehr pflegeleicht.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WISEMAN
Breite des Sitzes:
37,5
max. Sitzhöhe:
45
Tiefe der Sitzfläche:
40,5
Maße:
48 x 100 x 43 cm (B x H x T)
Form des Gestells:
4-Fuß
Rollen vorhanden:
Nein
Gewicht:
13,6
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material:
Polypropylen
Material der Sitzfläche:
Polyurethanschaum
Material der Armlehne:
Polypropylen
Material des Gestells:
Holz/Metall
Farbe:
weiß
Farbe der Armlehne:
weiß
Farbe des Gestells:
buche, lackiert
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl WISEMAN
max. Gewicht des Nutzers:
120
Armlehnen vorhanden:
Ja
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, polsterstuhl weiß, stapelstuhl, besucherstuhl leder, Besucherstühle, Konferenzstühle, Seminarstühle, Stuhl, Stühle
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 185,95*
€ 229,99*
40 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 196,37*
€ 252,50*
24 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 205,87*
€ 254,17*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 221,51*
€ 270,32*
Lager 1375
pro Packung
€ 2,95*
ab € 221,55*
€ 277,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,79*
€ 330,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 275,46*
€ 327,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,14*
€ 308,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,87*
€ 290,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,55*
€ 263,64
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 110,775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
CHWISEX2.23.01
ab € 185,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.