| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800024836 Herst.-Nr.: LFTV.01.17 EAN/GTIN: 3660141954418 |
| | |
|
| | |
| Komfort & Eleganz. Einfache Montage von Rückenlehne und Beinen, ohne Werkzeug oder Schrauben in 5 Minuten. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | easyChair LISBOA | Maße: | 710 x 830 x 815 mm (B x H x T) | Breite des Sitzes: | 53 | Tiefe der Sitzfläche: | 55 | max. Sitzhöhe: | 43 | stapelbar: | Nein | Gewicht: | 19,82 | Montageart bei Lieferung: | teilmontiert | Ausführung des Füllmaterials: | Polyurethanschaum | Farbe: | rose | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sessel easyChair LISBOA | Werkstoff des Bezuges: | Samt (100 % Polyester) | Farbe des Fußes: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loungemöbel, Sitzmöbel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 321,65* | € 384,74* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 325,32* | € 395,82* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 348,21* | € 424,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|