Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Sofa LISBOA LC2PV.01.06 2Sitzer Samt sw/bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/351/y000351y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/351/y000351y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/351/y000351z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/352/y000352a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/352/y000352b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800025150
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     LC2PV.01.06
EAN/GTIN:
     3660141954463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa
Komfort & Eleganz. Einfache Montage von Rückenlehne und Beinen, ohne Werkzeug oder Schrauben in 5 Minuten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
easyChair LISBOA
Maße:
1.240 x 830 x 815 mm (B x H x T)
max. Sitzhöhe:
43
Breite des Sitzes:
106
Tiefe der Sitzfläche:
55
Gewicht:
29,3
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Ausführung des Füllmaterials:
Polyurethanschaum
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sofa easyChair LISBOA
Anzahl der Sitzeinheiten:
2 Sitzeinheiten
Werkstoff des Bezuges:
Samt (100 % Polyester)
Werkstoff des Fußes:
Holz, lackiert
Farbe des Fußes:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: lederbank, Couch, Loungemöbel, Sitzmöbel, Sofas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 515,82*
€ 611,75*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,92*
€ 668,28*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 573,34*
€ 688,79*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,79*
€ 819,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,86*
€ 813,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,22*
€ 790,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,31*
€ 729,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,34*
€ 682,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
LC2PV.01.01
ab € 516,49*
Sonstiges
Paperflow
LC2PV.01.02
ab € 513,34*
Sonstiges
Paperflow
LC2PV.01.08
ab € 513,05*
Sonstiges
Paperflow
LC2PV.01.11
ab € 513,95*
Sonstiges
Paperflow
LC2PV.01.17
ab € 511,80*
Sonstiges
Paperflow
LC2PV.01.18
ab € 511,66*
Sonstiges
Paperflow
LC2PV.01.27
ab € 511,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.