| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800025660 Herst.-Nr.: GBRT.01.08 EAN/GTIN: 3660141954852 |
| | |
|
| | |
| Komfort & Mobilität! Einfache Montage von Sitz und Füßen in 5 Minuten. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | GAIA | Sitzform: | Rundsitz | Breite des Sitzes: | 53,5 | Tiefe der Sitzfläche: | 53,5 | max. Sitzhöhe: | 45,5 | Form des Fußkreuzes: | 3-Fuß | Gewicht: | 4,98 | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Material der Sitzfläche: | Spanplatte | Ausführung des Füllmaterials: | Polyurethanschaum | Material des Gestells: | Stahlrohr,epoxidbeschichtet | Farbe: | grün | Farbe des Gestells: | schwarz matt | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sitzhocker GAIA | max. Gewicht des Nutzers: | 100 | Werkstoff des Bezuges: | Stoff (100 % Polyester) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 130,71* | € 167,54* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 134,09* | € 171,97* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 147,62* | € 187,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|