| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800025817 Herst.-Nr.: GBOST.01.20 EAN/GTIN: 3660141954968 |
| | |
|
| | |
| Komfort & Mobilität! Einfache Montage von Sitz und Füßen in 5 Minuten. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | GAIA | Größe: | S | Maße: | 49 x 45,5 x 38 cm (B x H x T) | Tiefe der Sitzfläche: | 38 | Gewicht: | 4,12 | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Ausführung des Füllmaterials: | Polyurethanschaum | Material der Sitzfläche: | Spanplatte | Material des Gestells: | Stahrohr, epoxidbeschichtet | Farbe des Gestells: | schwarz matt | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sitzbank GAIA | Werkstoff des Bezuges: | Stoff (100 % Polyester) | Farbe des Bezuges: | safran |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 80,16* | € 105,60* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 130,75* | € 167,93* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 136,94* | € 175,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|