Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Sitzbank GAIA GBOMV.01.02 M Samt sw/gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/363/y000363q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/363/y000363q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800026280
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     GBOMV.01.02
EAN/GTIN:
     3660141955293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bank
Bänke
Sitzbank
Sitzbänke
Komfort & Mobilität! Einfache Montage von Sitz und Füßen in 5 Minuten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
GAIA
Größe:
M
Maße:
79 x 45,5 x 42 cm (B x H x T)
Tiefe der Sitzfläche:
38
Gewicht:
5,96
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Ausführung des Füllmaterials:
Polyurethanschaum
Material der Sitzfläche:
Spanplatte
Material des Gestells:
Stahl, epoxidbeschichtet
Farbe des Gestells:
schwarz, matt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzbank GAIA
Werkstoff des Bezuges:
Samt (100 % Polyester)
Farbe des Bezuges:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 113,43*
€ 147,13*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 180,24*
€ 232,52*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,52*
€ 276,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,37*
€ 275,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,74*
€ 254,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,43*
€ 228,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
GBOMV.01.01
ab € 113,79*
Sonstiges
Paperflow
GBOMV.01.06
ab € 114,19*
Sonstiges
Paperflow
GBOMV.01.08
ab € 114,10*
Sonstiges
Paperflow
GBOMV.01.11
ab € 114,22*
Sonstiges
Paperflow
GBOMV.01.17
ab € 113,54*
Sonstiges
Paperflow
GBOMV.01.18
ab € 113,77*
Sonstiges
Paperflow
GBOMV.01.27
ab € 113,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.