Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Meychair Drehstuhl 1085 W15-25-TR-PU XXL 250kg sw
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-800035190
Hersteller:
Mey Systems GmbH
Herst.-Nr.:
01085
EAN/GTIN:
4260046928232
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Ein idealer Arbeitsstuhl für Werkstatt und Industrie muss nicht nur robust und langlebig verarbeitet sein, sondern auch den technischen Anforderungen eines ergonomischen Arbeitsplatzes entsprechen. Für lange Arbeitseinsätze geeignet. Ergonomisch geformte, breite Sitzgarnitur mit breiter Rückenlehne. Sitzhöhenverstellung mittels Hebelauslösung. Rückenlehne pendelnd gelagert. Rückenlehnenneigungsverstellung mittels stufenloser Hebelauslösung, Anti-Schock.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Workster Pro W15 XXL
Breite des Sitzes:
ca. 47
Tiefe der Sitzfläche:
ca. 47
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Sitzhöhenverstellbereich:
ca. 51-63
Sitzneigung:
-9 bis +5
Breite der Rückenlehne:
ca. 42
Höhe der Rückenlehne:
ca. 40
Rückenlehnenhöhenverstellbereich:
8
Verstellbereich der Rückenlehnenneigung:
-25 bis -3
Rollen vorhanden:
Ja
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Gewicht:
20
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Material der Sitzfläche:
Polyurethanschaum
Material der Rückenlehne:
Polyurethanschaum
Material des Fußkreuzes:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitsdrehstuhl Workster Pro W15 XXL
max. Gewicht des Nutzers:
250
Fußdurchmesser:
ca. 70
... >
Büroeinrichtung
>
Sitzmöbel (Büroeinrichtung)
>
Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Reinraumdrehstuhl
,
Reinraumstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl
,
Arbeitsdrehstühle
,
Arbeitsstühle
,
Bürodrehstühle
,
Bürostühle
,
Drehstühle
,
Stuhl
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 248,85*
€ 301,69*
Lager 4445
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 263,22*
€ 304,19*
Lager 827
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 315,94*
€ 363,78*
Lager 420
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,08*
€ 364,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,69*
€ 359,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,06*
€ 357,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,10*
€ 347,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,86*
€ 321,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,85*
€ 296,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mey Chair Arbeitsdrehstuhl Workster Pro, bis 620 mm, Anti-Schock-Sicherung
Mey Chair Systems
294859
ab € 217,20*
Ähnlich
Meychair Drehstuhl 1084 W15-25-TG-PU XXL 250kg sw
Mey Systems GmbH
01084
ab € 251,49*
Ähnlich
Schwerlast-Arbeitsdrehstuhl, belastbar bis 160 kg, mit Rollen, Höhenverstellbereich 480 - 610 mm.
Mey Chair Systems
01070
ab € 224,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.