Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meychair Drehstuhl 11375 W19-25-TR-ST XXL 250kg sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/402/y000402p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/402/y000402p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800036290
Hersteller:
     Mey Systems
Herst.-Nr.:
     11375
EAN/GTIN:
     4260046924128
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Ein idealer Arbeitsstuhl für Werkstatt und Industrie muss nicht nur robust und langlebig verarbeitet sein, sondern auch den technischen Anforderungen eines ergonomischen Arbeitsplatzes entsprechen. Für lange Arbeitseinsätze geeignet. Strapazierfähige, große Sitzgarnitur. Rückenlehnenneigungsverstellung mittels stufenloser Hebelauslösung, Anti-Schock.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Workster Pro W19 XXL
Breite des Sitzes:
ca. 45
Tiefe der Sitzfläche:
ca. 44
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Sitzhöhenverstellbereich:
ca. 51-64
Sitzneigung:
-4 bis +6
Breite der Rückenlehne:
ca. 39
Höhe der Rückenlehne:
ca. 37
Verstellbereich der Rückenlehnenneigung:
-12 bis +19°
Rollen vorhanden:
Ja
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Gewicht:
17,5
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Material der Sitzflõche:
100 % Polyester
Material der R³ckenlehne:
100 % Polyester
Material des Fu¯kreuzes:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitsdrehstuhl Workster Pro W19 XXL
max. Gewicht des Nutzers:
250
Fußdurchmesser:
70
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, arbeitsdrehstuhl, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Drehstühle, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,18*
€ 352,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,82*
€ 349,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,81*
€ 332,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,50*
€ 304,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,61*
€ 270,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.