Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Bürostuhl PRO-TEC 200 608000 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/442/y000442q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/442/y000442q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800040490
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     608000
EAN/GTIN:
     4260182537145
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Dieser Bürostuhl vereint höchsten Sitzkomfort mit hochwertiger Verarbeitung. Geeignet für den täglichen Dauer-Einsatz im gewerblichen Bereich, aber auch Privatnutzer, die sich und ihrem Rücken etwas Gutes tun wollen. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Ergonomisch ausgeformte, 5-fach höhenverstellbare Rückenlehne. Bequemer Komfortsitz mit dicker Sitzpolsterung. Hochabriebfester Bezug, strapazierfähiger Stoff (80 000 Scheuerumdrehungen). 5-fach arretierbare Synchro-Relax-Mechanik. 5-fach höhenverstellbare Armlehnen mit Softpad-Auflage, Schaft chrom. Designer-Fußkreuz. Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung. In unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Der Aufbau ist in wenigen, einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PRO-TEC 200
max. Tragfähigkeit:
120
Breite des Sitzes:
47
Sitzhöhenverstellbereich:
46-59
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
45
Art der Rückenlehnenhöhenverstellung:
Raster
Rückenlehnenhöhenverstellbereich:
59-67
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Armlehne verstellbar:
höhenverstellbar
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Gewicht:
19
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff:
100 % Polyester
Material der Armlehne:
Kunststoff
Material des Fußkreuzes:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
alu
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl PRO-TEC 200
empfohlene Sitzdauer:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
200
Armlehnen vorhanden:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
117
Frei Haus
ab € 230,30*
€ 281,03*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 255,69*
€ 316,46*
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 293,39*
€ 356,80*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,46*
€ 376,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,02*
€ 372,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,63*
€ 345,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,75*
€ 328,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,69*
€ 304,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,90*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,96*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,44*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,59*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,65*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,51*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,14*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,53*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,76*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.