| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800041090 Herst.-Nr.: 803000 EAN/GTIN: 4251084696788 |
| |
|
| | |
| Durch den integrierten Klappmechanismus lässt sich der Stuhl im Handumdrehen aufstellen und nach Gebrauch platzsparend und praktisch verstauen. Durch die kompakte Größe im zusammengefalteten Zustand wird die Lagerung auch in kleineren Räumen zum Kinderspiel. Das vielseitig einsetzbare Modell eignet sich ideal für die Bestuhlung von Konferenzräumen, Wartezimmer, Messen, Schulen etc. Doch auch Zuhause bei größeren Feiern oder Besuchen sorgt der TUDELA für eine bequeme Sitzgelegenheit, die jederzeit flexibel eingesetzt werden kann und somit Ihr Platzangebot erweitert. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | TUDELA | Maße: | 440 x 800 x 490 mm (B x H x T) | Sitzform: | Flachsitz | max. Sitzhöhe: | 44 | Breite des Sitzes: | 40 | Tiefe der Sitzfläche: | 37 | Breite der Rückenlehne: | 40 | Höhe der Rückenlehne: | 38 | Gleiter vorhanden: | Ja | Gewicht: | 3,6 | Material: | 100 % Polyurethan | Material des Gestells: | Stahl, pulverbeschichtet | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Klappstuhl TUDELA | max. Gewicht des Nutzers: | 130 | max. Größe des Nutzers: | 195 | Maße (zugeklappt): | 460 x 990 x 60 mm (B x H x T) | Sitzpolsterung vorhanden: | Ja | Rückenlehnenpolsterung vorhanden: | Ja | empfohlene Sitzdauer: | 4 Std./Tag | Armlehnen vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Klappstuhl, besucherstuhl schwarz, klappstuhl, Klappstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,53* | € 52,81* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 43,69* | € 60,53* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,22* | € 68,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|