| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800042000 Herst.-Nr.: 619003 EAN/GTIN: 4260182537640 |
| |
|
| | |
| Bodengleiter für den sicheren Stand Ihres Bürostuhls. Für alle Böden geeignet. Bitte beachten Sie bei der Auswahl den richtigen Stiftdurchmesser und nehmen Sie idealerweise Ihre alten Bodengleiter als Vorbild. Für ein optimales Messergebnis empfehlen wir, den Stiftdurchmesser der alten Bodengleiter mit einer Schieblehre zu messen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | STAND | Produktverwendung: | Bürodrehstuhl mit Stiftdurchmesser: 11 mm | Maße: | 5,5 x 5,9 x 5,5 cm (B x H x T) | Material: | Metall/Kunststoff | Farbe: | schwarz | Packungsmenge: | 5 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Zubehör Stühle STAND | Variante: | Bodengleiter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sitzmöbelzubehör, Stuhlausrüstung, Stuhlausstattung, Stuhlergänzungen, Stuhlzubehör, Zubehör Stühle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,27* | € 26,86* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 22,02* | € 31,78* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,09* | € 37,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|