Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO No-Noise 619025 Hartboden 11x65mm 5St.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/437/y000437t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/437/y000437t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/437/y000437u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800043000
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     619025
EAN/GTIN:
     4260354052230
Suchbegriffe:
Bürostuhlrolle
Stuhlrolle
hjh office stuhlrollen
bürostuhlrolle
Hochwertige Doppelrollen lastabhängig gebremst. Die No-Noise-Technologie ist eine bahnbrechende Neuerung im Segment der Hartbodenrollen. Die Verwendung von zwei Ringen am Befestigungstift sorgt für einen Ausgleich in der Stiftaufnahme und minimiert die Vibrationen bzw. das "Klingelgeräusch" des Laufstifts am Fußkreuz, wenn der Bürostuhl über eine unebene Fläche (z.B. Fliesenboden) gerollt wird. Zudem garantiert diese Technologie lautlose Mobilität, unabhängig vom Bodenbelag und vermeidet den sonst üblichen Abrieb durch Reibung. Bitte beachten Sie bei der Auswahl den richtigen Stiftdurchmesser und nehmen Sie idealerweise Ihre alten Rollen als Vorbild. Für ein optimales Messergebnis empfehlen wir, den Stiftdurchmesser der alten Rolle mit einer Schieblehre zu messen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ROLO No-Noise
Produktverwendung:
für Stiftdurchmesser: 11 mm
Art der Rolle:
Rolle weich gebremst (für Hartboden)
Rollendurchmesser:
65
Werkstoff:
Metall/Kunststoff/Polyurethan, beschichtet
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ersatzrolle ROLO No-Noise
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlrollen, Ersatzrollen, Rollen, Sitzmöbelzubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
82
Frei Haus
ab € 23,09*
€ 31,67*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 26,17*
€ 36,87*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 36,87*
€ 43,88
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 36,54*
€ 43,48
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 34,29*
€ 40,81
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 31,74*
€ 37,77
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 30,70*
€ 36,53
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 26,17*
€ 31,14
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 26,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,50*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 50,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.