| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800043200 Herst.-Nr.: 619020 EAN/GTIN: 4260182537701 |
| |
|
| | |
| Die speziell beschichteten Laufflächen schützen Ihren hochwertigen Boden vor Kratzern und Blessuren die herkömmliche Teppichbodenrollen verursachen können. Das Auswechseln der Rollen ist schnell erledigt. Die alten Rollen lassen sich mit ein wenig Kraftaufwand ganz einfach abziehen. Dann nur noch die neuen Hartbodenrollen einstecken - fertig! Der Stuhl rollt nur unter Belastung. Steht man auf, so bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Bei Belastung öffnen sich die Rollen und der Stuhl rollt wieder. Bitte beachten Sie bei der Auswahl den richtigen Stiftdurchmesser und nehmen Sie idealerweise Ihre alten Rollen als Vorbild. Für ein optimales Messergebnis empfehlen wir, den Stiftdurchmesser der alten Rolle mit einer Schieblehre zu messen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ROLO LUX | Produktverwendung: | für Stiftdurchmesser: 11 mm | Art der Rolle: | Rolle weich gebremst (für Hartboden) | Rollendurchmesser: | 65 | Werkstoff: | Metall/Kunststoff/Polyurethan, beschichtet/Zink-Druckguss, verchromt | Farbe: | schwarz/silber | Packungsmenge: | 5 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ersatzrolle ROLO LUX | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bürostuhlrolle, Bürostuhlrollen, Ersatzrollen, Rollen, Sitzmöbelzubehöre |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,64* | € 62,57* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 53,17* | € 71,35* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,69* | € 74,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|