Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Besucherstuhl UXSTEEL 2 CHUX2X2.25.01 sw 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/586/y000586e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/586/y000586e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/586/y000586g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800043890
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     CHUX2X2.25.01
EAN/GTIN:
     3660141233575
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Stuhl UXSTEEL 2. Zeitloses Design. Erstklassiger Komfort dank der ergonomischen Sitzschale. Sehr Pflegeleicht.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
UXSTEEL 2
Breite des Sitzes:
45
max. Sitzhöhe:
46
Tiefe der Sitzfläche:
40
Höhe der Rückenlehne:
42
Maße:
58,5 x 83 x 59 cm (B x H x T)
Gleiter vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
4-Fuß
Rollen vorhanden:
Nein
Gewicht:
5,88
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Sitzfläche:
Polypropylen
Material der Rückenlehne:
Polypropylen
Material der Armlehne:
Polypropylen
Material des Gestells:
Stahl, verchromt
Farbe der Sitzfläche:
schwarz
Farbe der Rückenlehne:
schwarz
Farbe des Gestells:
chrom
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl UXSTEEL 2
Armlehnen vorhanden:
Ja
Sitzpolsterung vorhanden:
Nein
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 276,11*
€ 345,08*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 267,94*
€ 345,10*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,10*
€ 410,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,85*
€ 405,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,60*
€ 386,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,65*
€ 353,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,94*
€ 318,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.