| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-800044590 Herst.-Nr.: THSTW.23.01 EAN/GTIN: 3660141230291 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Barhocker STEELWOOD. Das perfekte Sitzmöbel für Ihre Cafeteria! Design mit nordischem Akzent. Massivholz mit schwarzen Metallverstrebungen. Mit Sitzkissen aus Polyurethanschaum. Sehr pflegeleicht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | STEELWOOD | Maße: | 44,5 x 96,5 x 45 cm (B x H x T) | max. Sitzhöhe: | 74 | Breite des Sitzes: | 38,5 | Tiefe der Sitzfläche: | 33,5 | Form des Gestells: | 4-Fuß | Gewicht: | 8,9 | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Material der Sitzfläche: | Polypropylen | Material des Gestells: | Buche, lackiert | Farbe der Sitzfläche: | schwarz | Farbe des Gestells: | buche | Packungsmenge: | 2 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Barhocker STEELWOOD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: barhocker, Hocker, Möbel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,95* | ab € 107,13* | € 134,735* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 142,705* | € 174,285* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 144,02* | € 175,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 146,19* | € 179,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 192,95* | € 240,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 269,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|