Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prosedia Bürodrehstuhl Eccon plus-3 7171/5801/2217 Bezug verkehrsgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/320/a011320b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/320/a011320b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800060080
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     7171/5801/2217
EAN/GTIN:
     4016849677118
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Formschaumsitz mit abgeflachten Sitzkanten. Die hohe Schaumdichte verhindert das Durchsitzen des Schaumes und erhöht den Sitzkomfort bei langer Sitzdauer. Die Fase an der Sitzvorderkante verhindert Blutstaus in den Oberschenkeln. Hohe, netzbespannte Rückenlehne mit schwarzem Rahmen und verstellbarer Lordosenstütze. Das Netz sorgt für ein angenehmes Mikroklima am Rücken. Die Rückenlehne folgt den Bewegungen des Rückens permanent und gewährleistet eine gleichbleibende Stützfunktion, sie kann stufenlos arretiert werden. Der Rücken wird ständig gestützt und die Bauchpartie somit entlastet, dadurch werden Verspannungen vermieden und die aufrechte Sitzposition gefördert. Dabei wird eine homogene Druckverteilung in den Wirbeln erzielt. Hohe Standsicherheit. Strapazierfähig und langlebig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Eccon plus-3
max. Tragfähigkeit:
120
Breite des Sitzes:
29
Sitzhöhenverstellbereich:
39-52,5
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
46
Höhe der Rückenlehne:
72,5
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Permanentkontaktmechanik
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
optionales Zubehör:
Armlehnen O991: FIX, O994: 4D
Gewicht:
12,2
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff:
100 % Polyester
Material des Fußkreuzes:
Kunststoff
Farbe der Sitzfläche:
verkehrsgrau
Farbe der Rückenlehne:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl Eccon plus-3
Armlehnen vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl ohne armlehne, arbeitsdrehstuhl, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 142,74*
€ 189,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 203,13*
€ 256,42*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,74*
€ 169,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.