Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prosedia Holzschalenstuhl Balanto B41A/MH32/2324 Polster ultramarinbl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/347/a011347g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/347/a011347g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800060654
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     B41A/MH32/2324
EAN/GTIN:
     4016849691374
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Sitzkomfort durch ergonomisch konstruierte Rückenlehne. Stabiles, langlebiges Gestell.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Balanto
Sitzform:
Schalensitz
Breite des Sitzes:
44
max. Sitzhöhe:
42
Tiefe der Sitzfläche:
45
Höhe der Rückenlehne:
44
Maße:
52 x 85 x 52 cm (B x H x T)
Stapelkapazität:
10 Stühle
Form des Gestells:
4-Fuß
Gewicht:
4,9
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Material der Sitzfläche:
100 % Polyester, recycelt
Material des Gestells:
Stahl
Farbe der Sitzfläche:
ultramarinblau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl Balanto
max. Gewicht des Nutzers:
120
Armlehnen vorhanden:
Nein
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 89,43*
€ 113,91*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 88,30*
€ 115,58*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.