Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedus Konferenzstuhl se:spot ut-822/011 buche natur/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/065/a014065y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/065/a014065y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/155/a014155d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800207790
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     ut-822/011
EAN/GTIN:
     4049694002705
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Besucherstuhl
se:spot verbindet Wohnlichkeit mit perfektem Sitzkomfort und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Das macht ihn zum komfortablen Allrounder für Zuhause oder im Büro. Um den Anforderungen aus diesem weiten Umfeld gerecht zu werden, müssen Stühle nicht nur praktisch sein und attraktiv aussehen, sondern auch eine aktive, ergonomisch wertvolle und bequeme Sitzhaltung fördern. Ergonomisch geformte Kunststoff-Sitzschale. Integrierte Lordosenvorwölbung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
se:spot
Breite des Sitzes:
44,5
max. Sitzhöhe:
45
Tiefe der Sitzfläche:
43,5
Höhe der Rückenlehne:
40,5
Gleiter vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
4-Fuß
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Gewicht:
8
Garantiedauer:
5 Jahre
Material:
Kunststoff
Material des Gestells:
Holz
Farbe:
schwarz
Farbe des Gestells:
buche natur
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Konferenzstuhl se:spot
max. Gewicht des Nutzers:
110
Armlehnen vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,66*
€ 338,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,89*
€ 335,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,71*
€ 320,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,03*
€ 293,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.