Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rocada Bürodrehstuhl RD-908W-4 sw/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/641/y000641a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/641/y000641a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/641/y000641b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/641/y000641c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/641/y000641d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800216490
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     RD-908W-4
EAN/GTIN:
     8427951908605
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Ergonomischer Design-Drehstuhl für hohen Sitzkomfort. Angenehmer Halt: Rückenlehne mit atmungsaktivem Mesh-Gewebe auf einer Struktur aus technischem Polymer. Regulierung der Lendenwirbelsäule. Sanftes Höhenverstellen: Mechanismus aus Stahl, einfach zu aktivierende Gasfeder. Mobil: Leichtes Bewegen ohne Kraftaufwand durch 5 hochwertige Designrollen. Flexibler Neigungswinkel: Widerstand Wippmechanik einstellbar. Belastbar: Sitzpolster aus elastischem, widerstandsfähigem Schaumstoff, gepolstert mit feuerhemmendem, robustem Textilgewebe. Synchronmechanismus : Körpersynchrone, dynamische Bewegung von Rücken- und Sitzlehne. Hochwertige Verarbeitung, stabile Konstruktion. Einfache Montage: Inklusive Montagezubehör.
Weitere Informationen:
max. Tragfähigkeit:
125
Breite des Sitzes:
47
Sitzhöhenverstellbereich:
45-54
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
47
Höhe der Rückenlehne:
58
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Wippmechanik
Armlehne verstellbar:
höhenverstellbar
Art der Rolle:
Rolle ungebremst (für Teppichboden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Gewicht:
22,5
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff:
100 % Polyurethan
Material der Armlehne:
Kunststoff
Material des Fu¯kreuzes:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Farbe der Armlehne:
schwarz/weiß
Farbe des Fußkreuzes:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl
empfohlene Sitzdauer:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
200
Armlehnen vorhanden:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 201,10*
€ 251,10*
10 Tage
22
€ 5,87*
ab € 198,15*
€ 256,06*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,58*
€ 271,85*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,10*
€ 298,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,62*
€ 297,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,67*
€ 279,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,02*
€ 258,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,10*
€ 239,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 201,10* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocada
917
ab € 27,48*
Zubehör
Rocada
908WHR
ab € 65,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.