Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Kinderdrehstuhl HIGH S´COOL 70570 BB60 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/358/a007358q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/358/a007358q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800229250
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     70570 BB60
EAN/GTIN:
     4014296966120
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Hohe Rückenlehne in Kunststoff schwarz mit zusätzlichem Rückenpolster. Mit synchroner Federwirkung, in Höhe und Tiefe stufenlos verstellbar zur optimalen Anpassung auf die Körpergröße.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
HIGH S´COOL®
Sitzform:
Muldensitz
Ausführung der Verstellmöglichkeit (Sitzmöbel):
Sicherheitslift, Rückenlehnenverstellung, Neigemechanik, Synchronmechanik
Breite des Sitzes:
43
Sitzhöhenverstellbereich:
39-51
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
39
Höhe der Rückenlehne:
43
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Gewicht:
8,5
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
100 % Polyester
Werkstoff des Gestells:
Kunststoff
Werkstoff des Fußkreuzes:
Polyamid
Farbe:
blau
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kinderdrehstuhl HIGH S´COOL®
max. Dauer der Nutzung/Tag:
4 Std./Tag
max. Gewicht des Nutzers:
60
max. Größe des Nutzers:
159
Lordosenstütze verstellbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 66,73*
€ 87,33*
€ 5,50*
ab € 67,10*
€ 88,34*
11 Tage
2
€ 5,87*
ab € 70,49*
€ 90,27*
€ 4,95*
ab € 92,06*
€ 116,20*
Frei Haus
ab € 92,06*
€ 116,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,12*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,72*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,21*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 41,07*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.