| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-800231190 Herst.-Nr.: 8789A80 EAN/GTIN: 4014296487403 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOPSTAR Besucherstuhl TD Lux 15 110kg Leder schwarz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | TD Lux 15 | Sitzform: | Muldensitz | Breite des Sitzes: | 50 | max. Sitzhöhe: | 46 | Tiefe der Sitzfläche: | 48 | Breite der Rückenlehne: | 50 | Höhe der Rückenlehne: | 90 | Form des Gestells: | Freischwinger | Gewicht: | 24,5 | Montageart bei Lieferung: | komplett montiert | Garantiedauer: | 3 Jahre | Material: | Leder | Material der Armlehne: | Stahl, verchromt | Material der Armlehnenauflage: | Leder | Material des Gestells: | Ovalrohr, verchromt | Farbe: | schwarz | Farbe der Armlehne: | schwarz | Farbe des Gestells: | chrom | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Besucherstuhl TD Lux 15 | max. Gewicht des Nutzers: | 110 | Armlehnen vorhanden: | Ja | Sitzpolsterung vorhanden: | Ja | Rückenlehnenpolsterung vorhanden: | Ja | Made in Germany: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Holzschalenstuhl, Konferenzstuhl, Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Konferenzsessel, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Sessel, sessel leder schwarz, freischwinger leder schwarz, freischwinger, Besucherstühle, Konferenzstühle, Seminarstühle, Stuhl, Stühle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 180,90* | € 223,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,95* | ab € 195,17* | € 245,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 207,30* | € 254,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 194,18* | € 255,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 234,19* | € 288,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|