| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800232290 Herst.-Nr.: 4452/TE01 EAN/GTIN: 4016849439174 |
| |
|
| | |
| Lieferung OHNE Armlehnen. Mit Gewichtsregulierung. Kaltschaumpolster. Beckenunterstützung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Yourope plus8 | max. Tragfähigkeit: | 120 | Sitzform: | Muldensitz | Breite des Sitzes: | 45 | Sitzhöhenverstellbereich: | 42-53 | Art der Sitzhöhenverstellung: | Gasfeder | Tiefe der Sitzfläche: | 41,5 | Art der Rückenlehnenhöhenverstellung: | Raster | Rückenlehnenhöhenverstellbereich: | 60-68 | Art der Rückenlehnenneigungsverstellung: | Synchronmechanik | Art der Rolle: | Rolle hart gebremst (für Teppichboden) | Form des Gestells: | 5-Stern-Fuß | optionales Zubehör: | Armlehnen O991: FIX, O994: 4D | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Werkstoff: | 100 % Polyester | Material des Fußkreuzes: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Farbe des Fußkreuzes: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bürodrehstuhl Yourope plus8 | Lordosenstütze verstellbar: | Ja | Armlehnen vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürodrehstuhl ohne armlehne, ergonomischer bürostuhl, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| |