Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Besucherstuhl Visit 10 NV29A G260 4 Fuß inkl. Armlehnen bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/207/a009207v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/207/a009207v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800234250
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV29A G260
EAN/GTIN:
     4014296961590
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
TOPSTAR Besucherstuhl Visit 10 Net 110kg 100 % Polypropylen
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Visit 10 Net
Sitzform:
Muldensitz
Breite des Sitzes:
48
max. Sitzhöhe:
46
Tiefe der Sitzfläche:
45
Höhe der Rückenlehne:
32
Form der Armlehne:
Flügelarmlehnen
Stapelkapazität:
2 Stühle
Gleiter vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
4-Fuß
Gewicht:
7,6
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Garantiedauer:
3 Jahre
Material der Sitzflõche:
100 % Polypropylen
Material der R³ckenlehne:
100 % Polyester
Material der Armlehne:
chrom
Material des Gestells:
Stahl
Farbe der Sitzfläche:
blau
Farbe der Rückenlehne:
schwarz
Farbe der Armlehne:
chrom
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl Visit 10 Net
max. Gewicht des Nutzers:
110
Armlehnen vorhanden:
Ja
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 123,98*
€ 154,27*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 122,99*
€ 157,17*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 176,97*
€ 215,99*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 172,20*
€ 216,86*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 176,17*
€ 216,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Geramöbel
S-617101-AH/SI
ab € 207,68*
Sonstiges
Soennecken
2265
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.