Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl chrom Armlehne Sitz Xtreme sw Rücken Netz sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/415/a012415r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/415/a012415r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800238590
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     800238590
EAN/GTIN:
     4003969061965
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Mit Netzrücken. Gleiter für harte Böden.
Weitere Informationen:
Breite des Sitzes:
47
max. Sitzhöhe:
44,5
Tiefe der Sitzfläche:
47
Höhe der Rückenlehne:
39
Gleiter vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
Freischwinger
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Gewicht:
8,06
Werkstoff der Sitzfläche:
100 % Polyester, recycelt
Werkstoff der Rückenlehne:
100 % Polyester
Werkstoff der Armlehnenauflage:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Farbe des Gestells:
chrom
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Konferenzstuhl
Armlehnen vorhanden:
Ja
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,77*
€ 376,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,93*
€ 368,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,72*
€ 354,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,06*
€ 327,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,08*
€ 291,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.