Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Drehstuhl SOFT SITNESS ART SA500MX22 sw/gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/572/a014572j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/572/a014572j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800241180
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SA500MX22
EAN/GTIN:
     4014296114002
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Die neueste Entwicklung aus dem wagnerdesignlab schafft Bewegung beim Sitzen auf eine vollkommen neue Art. Keine Achsen oder Federn schaffen die Bewegung, sondern rein über die Flexibilität des Materials haben es unsere Konstrukteure geschafft, die Syncronmechanik neu zu denken. Nur durch zwei federnde Spangen unter der Sitzfläche schaffen sie es, eine weich schwingende Bewegung die sich durch die Vorspannung des eigenen Körpergewichts nach vorn, hinten und sogar seitwärts bewegen lassen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SOFT SITNESS ART
max. Tragfähigkeit:
110
Sitzform:
Muldensitz
Breite des Sitzes:
47
Sitzhöhenverstellbereich:
44-52
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
46
Breite der Rückenlehne:
44
Höhe der Rückenlehne:
56
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Gewicht:
12
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Werkstoff:
100 % Polyester
Material der Armlehne:
Kunststoff
Material der Armlehnenauflage:
Polyurethan
Material des Gestells:
Kunststoff
Material des Fußkreuzes:
Kunststoff
Farbe:
grau
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl SOFT SITNESS ART
empfohlene Sitzdauer:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
192
Lordosenstütze verstellbar:
Ja
Armlehnen vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, bürodrehstuhl ohne armlehne, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,58*
€ 294,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,31*
€ 290,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,22*
€ 278,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,43*
€ 255,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,26*
€ 224,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.