Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Drehstuhl Sitness Airwork PA30OMT0CX0 sw/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/572/a014572o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/572/a014572o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800241290
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     PA30OMT0CX0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Der Sitness AirWork zeichnet sich durch seine unverwechselbare Optik der atmungsaktiven Rückenlehne, sowie den monolithischen Look der abgestimmten Sitz- und Rückenlehnenfarbe aus. Der Sitness AirWork ist mit der integrierten Sitness 3D Bewegungs-Technologie ausgestattet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SITNESS AIRWORK
max. Tragfähigkeit:
110
Sitzform:
Spezial Flachsitz mit integrierter 3D-Bewegung
Breite des Sitzes:
45,5
Sitzhöhenverstellbereich:
45-57
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Art der Sitztiefenverstellung:
Schiebesitz
Sitztiefenverstellbereich:
41-47,5
Breite der Rückenlehne:
43
Höhe der Rückenlehne:
57,5
Art der Rückenlehnenhöhenverstellung:
stufenlos
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Form der Armlehne:
T-Armlehnen
Armlehne verstellbar:
breiten- und höhenverstellbar
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
3 Jahre
Gewicht:
16
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Werkstoff:
100 % Polyester
Material der Armlehne:
Kunststoff
Material des Fußkreuzes:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl SITNESS AIRWORK
empfohlene Sitzdauer:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
1,92
Lordosenstütze verstellbar:
Ja
Armlehnen vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz mit armlehnen, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,52*
€ 521,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,26*
€ 517,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,13*
€ 491,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,38*
€ 443,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,99*
€ 402,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.