Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Drehstuhl SITNESS RS PRO SR90TW3NB20X sw/gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/514/y000514r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/514/y000514r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800243180
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SR90TW3NB20X
EAN/GTIN:
     4014296759029
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
High End Gaming-Stuhl für lange Sitzzeiten. Der Sitness RS Pro überzeugt durch sein modernes Design, seine hochwertige Verarbeitung und durch außergewöhnliche Features. Die Rückenlehne aus einer Netz- und Polsterkombination unterstützt deinen Rücken in Perfektion und sorgt für höchsten Sitzkomfort. Sie lässt sich zudem in der Höhe über eine Rastermechanik verstellen. Um deinen Sitness RS Pro perfekt auf deine Körpergröße anzupassen, besitzt er eine Sitzneige- und eine Sitztiefenverstellung. Die Kopfstütze lässt sich in Höhe und Neigung anpassen. Das Arlmehnenpad lässt sich in der Tiefe und Breite verstellen. Die 3-Dimensional bewegliche Sitzfläche lässt dich und deinen Rücken auch nach Stunden intensivem Zocken nicht im Stich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Sitness RS Pro AGR
Sitzform:
Muldensitz
Breite des Sitzes:
47
Sitztiefenverstellbereich:
41-47
Sitzhöhenverstellbereich:
44-52
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Sitzneigung:
3
Breite der Rückenlehne:
42
Höhe der Rückenlehne:
60
Art der Rückenlehnenhöhenverstellung:
Raster
Rückenlehnenhöhenverstellbereich:
7
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Form der Armlehne:
Multifunktionsarmlehne
Armlehne verstellbar:
breiten- und höhenverstellbar
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
3 Jahre
Gewicht:
20,6
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Material:
100 % Polyester
Material des Fußkreuzes:
Kunststoff
Farbe:
grau
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gaming-Stuhl Sitness RS Pro AGR
max. Gewicht des Nutzers:
110
empfohlene Sitzdauer:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
192
Kopfstütze vorhanden:
Ja
Armlehnen vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, Arbeitsstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Gamingstuhl, Gaming-Stuhl, Gamingstühle, Gaming-Stühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,78*
€ 717,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,12*
€ 707,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,76*
€ 685,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,47*
€ 614,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,32*
€ 566,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.