Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Drehstuhl SITNESS MEDICAL50 SKH5900D27 Stahl co Bezug ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/515/y000515g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/515/y000515g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800244101
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SKH5900D27
EAN/GTIN:
     4014296754406
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Der Sitness Medical 50 zeichnet sich durch die integrierte Sitness-Bewegungstechnologie und den einhergehenden hohen Sitz-Komfort aus. Die robuste Konstruktion und die hochwertigen Materialien gewährleisten eine langanhaltende Nutzung sowie eine einfache Reinigung. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Dreidimensional bewegliche Sitzfläche. Komfortabler Spezial-Orthositz, orthopädisch ausgeformt. Höhen- und Tiefen verstellbare, ergonomische Rückenlehne zur Unterstützung einer gesunden Rückenhaltung. Formschönes, stabiles Fußkreuz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Medical 50 Sitness
Breite des Sitzes:
44
Tiefe der Sitzfläche:
40
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Sitzhöhenverstellbereich:
43-51
Rückenlehnenhöhenverstellbereich:
20-30
Rollen vorhanden:
Ja
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Gewicht:
14
Garantiedauer:
3 Jahre
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Material:
Kunstleder
Material des Fußkreuzes:
Stahl, verchromt
Farbe:
weiß
Farbe des Fußkreuzes:
chrom
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitsdrehstuhl Medical 50 Sitness
max. Gewicht des Nutzers:
110
max. Größe des Nutzers:
192
empfohlene Sitzdauer:
8 Std./Tag
Armlehnen vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,12*
€ 367,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,65*
€ 366,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,32*
€ 349,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,57*
€ 318,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,57*
€ 283,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.