Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Bürodrehstuhl Trendstar Objekt TS019WG BC0 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/323/a007323u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/323/a007323u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800245990
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     TS019WG BC0
EAN/GTIN:
     4067976000492
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
TOPSTAR Bürodrehstuhl Trendstar Objekt 43-51cm Punktsynchronmechanik Rolle hart gebremst (für Teppichboden) Aluminium, poliert schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Trendstar Objekt
max. Tragfähigkeit:
110
Sitzform:
Muldensitz
Breite des Sitzes:
48
Sitzhöhenverstellbereich:
43-51
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Sitztiefenverstellbereich:
47-52
Höhe der Rückenlehne:
60
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Punktsynchronmechanik
Form der Armlehne:
T-Armlehnen
Armlehne verstellbar:
breiten- und höhenverstellbar
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
3 Jahre
Gewicht:
23,2
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Werkstoff:
100 % Polyester
Material des Fußkreuzes:
Aluminium, poliert
Farbe:
schwarz
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
alu
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl Trendstar Objekt
empfohlene Sitzdauer:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
192
Armlehnen vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,82*
€ 310,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,17*
€ 297,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,06*
€ 271,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.