Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Ersatzrolle 6990 OPEN ART Hartboden 5 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/t024/750/t024750m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/t024/750/t024750m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-807008790
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     6990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
TOPSTAR Ersatzrolle TOPSTAR Open Base, Open Art Kunststoff schwarz/grau 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
TOPSTAR Open Base, Open Art
Art der Rolle:
Rolle weich gebremst (für Hartboden)
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz/grau
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ersatzrolle
Made in Germany:
Ja
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 13,63*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 11,96*
€ 14,91*
13 Tage
unbekannt
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 14,93*
3 Tage
22
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 12,81*
€ 15,94*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 21,01*
€ 27,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,16*
€ 32,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,13*
€ 32,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,94*
€ 30,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,52*
€ 30,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,98*
€ 29,73
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 23,99*
€ 28,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,01*
€ 25,00
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
TA309AT380
ab € 304,04*
Sonstiges
Topstar
TA309AT200
ab € 303,11*
Sonstiges
Topstar
TA309AT230
ab € 304,10*
Sonstiges
Topstar
6990W WEISS
ab € 17,77*
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,66*
Sonstiges
Topstar
6990-3
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.