Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch 1.200x1.130x600mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/438/y000438u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/438/y000438u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810004401
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810004401
EAN/GTIN:
     4003969024007
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Optimaler Tisch für Ihre Cafeteria, kurze Meetings im Stehen, als gesundheitsfördernder Sitz-/Steharbeitsplatz, als ansprechender Meetingpoint z.B. auf Messen und in Foyers. Bodenausgleichsschrauben ermöglichen einen sicheren Stand des Tisches auf unebenen Untergründen. 3-Schicht-Qualitätsspanplatte. Emissionsklasse E1. Strapazierfähige Beschichtung, blend- und reflexionsfrei. Oberflächenholzdekor.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM
Form der Platte:
rechteckig
Maße:
1.200 x 1.130 x 600 mm (B x H x T)
Dicke der Tischplatte:
36
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 4 x 2 Jacken-/ Taschenhaken, verchromte Trittstange (Ø: 15 mm), Bodenausgleichsschrauben (bis 15 mm verstellbar)
Garantiedauer:
5 Jahre
Gewicht:
53
Material:
Holz
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
Melaminharz
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehtisch PREMIUM
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, soennecken stehtisch, bartisch, Stehtische, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,13*
€ 505,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,35*
€ 502,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,38*
€ 480,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,83*
€ 421,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,04*
€ 389,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.