Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch 1.200x1.130x600mm wenge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/780/a009780f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/780/a009780f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810004473
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810004473
EAN/GTIN:
     4003969023994
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Optimaler Tisch für Ihre Cafeteria, kurze Meetings im Stehen, als gesundheitsfördernder Sitz-/Steharbeitsplatz, als ansprechender Meetingpoint z.B. auf Messen und in Foyers. Bodenausgleichsschrauben ermöglichen einen sicheren Stand des Tisches auf unebenen Untergründen. 3-Schicht-Qualitätsspanplatte. Emissionsklasse E1. Strapazierfähige Beschichtung, blend- und reflexionsfrei. Oberflächenholzdekor.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM
Form der Platte:
rechteckig
Maße:
1.200 x 1.130 x 600 mm (B x H x T)
Dicke der Tischplatte:
36
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 4 x 2 Jacken-/ Taschenhaken, verchromte Trittstange (Ø: 15 mm), Bodenausgleichsschrauben (bis 15 mm verstellbar)
Garantiedauer:
5 Jahre
Gewicht:
53
Material:
Holz
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
Melaminharz
Farbe:
wenge
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehtisch PREMIUM
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, soennecken stehtisch, bartisch, Stehtische, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,16*
€ 494,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,19*
€ 490,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,90*
€ 484,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,58*
€ 438,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,83*
€ 388,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.