Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch 1.200x1.130x600mm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/438/y000438v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/438/y000438v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810004481
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810004481
EAN/GTIN:
     4003969023987
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Optimaler Tisch für Ihre Cafeteria, kurze Meetings im Stehen, als gesundheitsfördernder Sitz-/Steharbeitsplatz, als ansprechender Meetingpoint z.B. auf Messen und in Foyers. Bodenausgleichsschrauben ermöglichen einen sicheren Stand des Tisches auf unebenen Untergründen. 3-Schicht-Qualitätsspanplatte. Emissionsklasse E1. Strapazierfähige Beschichtung, blend- und reflexionsfrei. Oberflächenholzdekor.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM
Form der Platte:
rechteckig
Maße:
1.200 x 1.130 x 600 mm (B x H x T)
Dicke der Tischplatte:
36
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 4 x 2 Jacken-/ Taschenhaken, verchromte Trittstange (Ø: 15 mm), Bodenausgleichsschrauben (bis 15 mm verstellbar)
Garantiedauer:
5 Jahre
Gewicht:
53
Material:
Holz
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
Melaminharz
Farbe:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehtisch PREMIUM
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, soennecken stehtisch, bartisch, Stehtische, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,24*
€ 359,12*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 293,51*
€ 359,15*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,15*
€ 427,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,14*
€ 421,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,78*
€ 413,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,92*
€ 392,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,51*
€ 349,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.