Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch 1.600x1.130x600mm wenge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/780/a009780f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/780/a009780f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810004573
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810004573
EAN/GTIN:
     4003969024021
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Optimaler Tisch für Ihre Cafeteria, kurze Meetings im Stehen, als gesundheitsfördernder Sitz-/Steharbeitsplatz, als ansprechender Meetingpoint z.B. auf Messen und in Foyers. Bodenausgleichsschrauben ermöglichen einen sicheren Stand des Tisches auf unebenen Untergründen. 3-Schicht-Qualitätsspanplatte. Emissionsklasse E1. Strapazierfähige Beschichtung, blend- und reflexionsfrei. Oberflächenholzdekor.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM
Form der Platte:
rechteckig
Maße:
1.600 x 1.130 x 600 mm (B x H x T)
Dicke der Tischplatte:
36
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 4 x 2 Jacken-/ Taschenhaken, verchromte Trittstange (Ø: 15 mm), Bodenausgleichsschrauben (bis 15 mm verstellbar)
Garantiedauer:
5 Jahre
Gewicht:
60
Material:
Holz
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
Melaminharz
Farbe:
wenge
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehtisch PREMIUM
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, soennecken stehtisch, bartisch, Stehtische, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,58*
€ 423,37*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 351,65*
€ 423,40*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,40*
€ 503,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,24*
€ 501,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,26*
€ 494,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,98*
€ 464,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,65*
€ 418,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.