Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Kufe Einzels. Quadrat B1600xT800xH650-850 an/Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/413/a012413v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/413/a012413v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810012801
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810012801
EAN/GTIN:
     4003969063211
Suchbegriffe:
Quadratischer Tisch
Quadrattisch
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Schreibtisch all in one Maße: 1.600 x 650-850 x 800 mm (B x H x T) Holz diamantweiß
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
all in one
Maße:
1.600 x 650-850 x 800 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
2,5
Form der Platte:
Rechteck
max. Tragfähigkeit:
100
optionales Zubehör:
Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert
Form des Gestells:
Flachkufe Quadratrohr
höhenverstellbar:
Ja
Art der Höhenverstellung:
Rasterhöhenverstellung
Verkettbarkeit möglich:
Ja
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Platte:
Holz
Werkstoff des Gestells:
Metall
Farbe der Tischplatte:
diamantweiß
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe des Gestells:
anthrazit metallic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch all in one
Montagematerial mitgeliefert:
Ja
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtische 80x60 weiß, quadratischer tisch, quadrattisch weiß, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,45*
€ 494,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,55*
€ 488,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,11*
€ 473,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,57*
€ 429,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,13*
€ 386,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.