Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bespr.ti. Tonneau Tellerfuß Quadrat B2000xT1000/1100xH720 ws/Akazie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/512/a012512l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/512/a012512l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810017272
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810017272
EAN/GTIN:
     4003969064591
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch
Konferenztisch communication 2.000 x 720 x 1.000/1.100 mm (B x H x T) Holz Farbe der Tischplatte: akazie hell
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
communication
Form der Platte:
Tonneauform
Maße:
2.000 x 720 x 1.000/1.100 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
25
Form des Gestells:
Tellerfuß Quadrat, Quadratrohr
höhenverstellbar:
Nein
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Platte:
Holz
Material des Gestells:
Metall
Farbe der Tischplatte:
akazie hell
Farbe des Gestells:
verkehrsweiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Konferenztisch communication
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Bürotische, Konferenztische, Multifunktionstische, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.001,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,46*
€ 1.482,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,16*
€ 1.410,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,48*
€ 1.259,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,70*
€ 1.192,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.