Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bespr.ti. Tonneau Tellerfuß Rund B1800xT800/900xH720 ws/Eiche Nat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/521/a012521f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/521/a012521f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810017571
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810017571
EAN/GTIN:
     4003969064706
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch
Konferenztisch communication 1.800 x 720 x 800/900 mm (B x H x T) Holz Farbe der Tischplatte: eiche natur
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
communication
Form der Platte:
Tonneauform
Maße:
1.800 x 720 x 800/900 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
25
Form des Gestells:
Tellerfuß rund, Rundrohr
höhenverstellbar:
Nein
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Platte:
Holz
Material des Gestells:
Metall
Farbe der Tischplatte:
eiche natur
Farbe des Gestells:
verkehrsweiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Konferenztisch communication
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Bürotische, Konferenztische, Multifunktionstische, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 812,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,94*
€ 1.194,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,85*
€ 1.151,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,65*
€ 1.026,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,06*
€ 966,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.