Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bespr.ti. Tonneau Vierfuß Quadrat B1800xT800/900xH680-820 ws/Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/524/a012524j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/524/a012524j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810018101
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810018101
EAN/GTIN:
     4003969065307
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 1200x800 weiss
besprechungstisch
Konferenztisch communication 1.800 x 680-820 x 800/900 mm (B x H x T) Holz Farbe der Tischplatte: diamantweiß
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
communication
Form der Platte:
Tonneauform
Maße:
1.800 x 680-820 x 800/900 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
25
Form des Gestells:
Vierfuß, Quadratrohr
höhenverstellbar:
Ja
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Platte:
Holz
Material des Gestells:
Metall
Farbe der Tischplatte:
diamantweiß
Farbe des Gestells:
verkehrsweiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Konferenztisch communication
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch weiß, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Bürotische, Konferenztische, Multifunktionstische, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,89*
€ 555,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,32*
€ 547,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,39*
€ 540,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,19*
€ 486,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,69*
€ 436,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.