Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bespr.ti. Tonneau Vierfuß Quadrat B2000xT1000/1100xH680-820 an/Akazie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/524/a012524l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/524/a012524l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810018272
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810018272
EAN/GTIN:
     4003969065284
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 80x80
besprechungstisch
Konferenztisch communication 2.000 x 680-820 x 1.000/1.100 mm (B x H x T) Holz Farbe der Tischplatte: akazie hell
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
communication
Form der Platte:
Tonneauform
Maße:
2.000 x 680-820 x 1.000/1.100 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
25
Form des Gestells:
Vierfuß, Quadratrohr
höhenverstellbar:
Ja
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Platte:
Holz
Material des Gestells:
Metall
Farbe der Tischplatte:
akazie hell
Farbe des Gestells:
anthrazit metallic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Konferenztisch communication
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Bürotische, Konferenztische, Multifunktionstische, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,43*
€ 566,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,42*
€ 560,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,18*
€ 553,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,06*
€ 497,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,66*
€ 448,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.