Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bespr.ti. Tonneau Vierfuß Quadrat B2000xT1000/1100xH680-820 si/Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/524/a012524s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/524/a012524s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810018301
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810018301
EAN/GTIN:
     4003969065116
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 80x80 weiß
besprechungstisch
Konferenztisch communication 2.000 x 680-820 x 1.000/1.100 mm (B x H x T) Holz Farbe der Tischplatte: diamantweiß
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
communication
Form der Platte:
Tonneauform
Maße:
2.000 x 680-820 x 1.000/1.100 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
25
Form des Gestells:
Vierfuß, Quadratrohr
höhenverstellbar:
Ja
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Platte:
Holz
Material des Gestells:
Metall
Farbe der Tischplatte:
diamantweiß
Farbe des Gestells:
silberaluminium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Konferenztisch communication
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 80x80, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Bürotische, Konferenztische, Multifunktionstische, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,84*
€ 569,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,06*
€ 562,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,69*
€ 554,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,39*
€ 497,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,56*
€ 444,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.