Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bespr.ti. Tonneau Vierfuß Quadrat B2000xT1000/1100xH680-820 si/Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/524/a012524t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/524/a012524t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810018371
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810018371
EAN/GTIN:
     4003969065017
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch
Konferenztisch communication 2.000 x 680-820 x 1.000/1.100 mm (B x H x T) Holz Farbe der Tischplatte: eiche natur
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
communication
Form der Platte:
Tonneauform
Maße:
2.000 x 680-820 x 1.000/1.100 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
25
Form des Gestells:
Vierfuß, Quadratrohr
höhenverstellbar:
Ja
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Platte:
Holz
Material des Gestells:
Metall
Farbe der Tischplatte:
eiche natur
Farbe des Gestells:
silberaluminium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Konferenztisch communication
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Bürotische, Konferenztische, Multifunktionstische, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,63*
€ 561,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,33*
€ 557,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,65*
€ 549,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,70*
€ 494,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,71*
€ 447,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.