Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bespr.ti. Tonneau Vierfuß Quadrat B2000xT1000/1100xH680-820 si/Akazie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/524/a012524u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/524/a012524u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810018372
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810018372
EAN/GTIN:
     4003969065130
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 80x80
besprechungstisch
Konferenztisch communication 2.000 x 680-820 x 1.000/1.100 mm (B x H x T) Holz Farbe der Tischplatte: akazie hell
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
communication
Form der Platte:
Tonneauform
Maße:
2.000 x 680-820 x 1.000/1.100 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
25
Form des Gestells:
Vierfuß, Quadratrohr
höhenverstellbar:
Ja
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Platte:
Holz
Material des Gestells:
Metall
Farbe der Tischplatte:
akazie hell
Farbe des Gestells:
silberaluminium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Konferenztisch communication
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Bürotische, Konferenztische, Multifunktionstische, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,91*
€ 563,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,73*
€ 560,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,66*
€ 550,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,35*
€ 495,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,14*
€ 444,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.