Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bespr.ti. Tonneau Vierfuß Quadrat B2000xT1000/1100xH680-820 ws/Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/524/a012524y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/524/a012524y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810018471
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810018471
EAN/GTIN:
     4003969065154
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch
Konferenztisch communication 2.000 x 680-820 x 1.000/1.100 mm (B x H x T) Holz Farbe der Tischplatte: eiche natur
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
communication
Form der Platte:
Tonneauform
Maße:
2.000 x 680-820 x 1.000/1.100 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
25
Form des Gestells:
Vierfuß, Quadratrohr
höhenverstellbar:
Ja
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Platte:
Holz
Material des Gestells:
Metall
Farbe der Tischplatte:
eiche natur
Farbe des Gestells:
verkehrsweiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Konferenztisch communication
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Bürotische, Konferenztische, Multifunktionstische, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,14*
€ 563,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,84*
€ 559,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,16*
€ 551,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,72*
€ 495,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,61*
€ 445,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.