| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-810018883 Herst.-Nr.: 810018883 EAN/GTIN: 4003969065406 |
| |
|
| | |
| Konferenztisch communication 800 x 720 x 800 mm (B x H x T) Holz Farbe der Tischplatte: beton hell Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | communication | Form der Platte: | Rechteck | Maße: | 800 x 720 x 800 mm (B x H x T) | Dicke der Platte: | 25 | Form des Gestells: | Tellerfuß Quadrat | höhenverstellbar: | Nein | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Material der Platte: | Holz | Material des Gestells: | Metall | Farbe der Tischplatte: | beton hell | Farbe des Gestells: | anthrazit metallic | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Konferenztisch communication |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Bürotische, Konferenztische, Multifunktionstische, Tische |
| | |
| |