Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bespr.ti Rechteck Tellerfuß Quadrat B800xT8000xH720 si/Lavagrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/634/a012634t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/634/a012634t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810018982
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810018982
EAN/GTIN:
     4003969065499
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch
Konferenztisch communication 800 x 720 x 800 mm (B x H x T) Holz Farbe der Tischplatte: lavagrau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
communication
Form der Platte:
Rechteck
Maße:
800 x 720 x 800 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
25
Form des Gestells:
Tellerfuß Quadrat
höhenverstellbar:
Nein
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Platte:
Holz
Material des Gestells:
Metall
Farbe der Tischplatte:
lavagrau
Farbe des Gestells:
silberaluminium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Konferenztisch communication
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Bürotische, Konferenztische, Multifunktionstische, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,64*
€ 536,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,36*
€ 531,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,97*
€ 522,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,22*
€ 471,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,19*
€ 423,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.