Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bespr.ti. Rund Tellerfuß Rund 1000xH720 an/Akazie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/525/a012525g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/525/a012525g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810019172
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810019172
EAN/GTIN:
     4003969065758
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch rund
besprechungstisch
Konferenztisch communication 1.000 x 720 mm (Ø x H) Holz Farbe der Tischplatte: akazie hell
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
communication
Form der Platte:
rund
Maße:
1.000 x 720 mm (Ø x H)
Dicke der Platte:
25
Form des Gestells:
Tellerfuß rund, Rundrohr
höhenverstellbar:
Nein
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Platte:
Holz
Material des Gestells:
Metall
Farbe der Tischplatte:
akazie hell
Farbe des Gestells:
anthrazit metallic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Konferenztisch communication
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Bürotische, Konferenztische, Multifunktionstische, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,81*
€ 566,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,53*
€ 562,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,47*
€ 552,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,46*
€ 496,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,87*
€ 443,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.