Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Kufe Einzels. Quadrat B1200xT1000xH650-850 si/Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/576/a012576w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/576/a012576w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810021581
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810021581
EAN/GTIN:
     4003969071209
Suchbegriffe:
Quadratischer Tisch
Quadrattisch
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Schreibtisch all in one Maße: 1.200 x 650-850 x 1.000 mm (B x H x T) Holz lichtgrau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
all in one
Maße:
1.200 x 650-850 x 1.000 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
2,5
Form der Platte:
Rechteck
max. Tragfähigkeit:
100
optionales Zubehör:
Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert
Form des Gestells:
Flachkufe Quadratrohr
höhenverstellbar:
Ja
Art der Höhenverstellung:
Rasterhöhenverstellung
Verkettbarkeit möglich:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Material der Platte:
Holz
Material des Gestells:
Metall
Farbe der Tischplatte:
lichtgrau
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe des Gestells:
silberaluminium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch all in one
Montagematerial mitgeliefert:
Ja
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch 80 x 80 grau, quadratischer tisch, quadratischer tisch grau, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,15*
€ 552,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,57*
€ 543,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,77*
€ 525,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,49*
€ 473,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,81*
€ 429,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.