Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Kufe Einzels. Quadrat B1200xT1000xH650-850 ws/Eiche Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/607/a012607f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/607/a012607f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810021671
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810021671
EAN/GTIN:
     4003969071162
Suchbegriffe:
Quadratischer Tisch
Quadrattisch
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Schreibtisch all in one Maße: 1.200 x 650-850 x 1.000 mm (B x H x T) Holz eiche natur
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
all in one
Maße:
1.200 x 650-850 x 1.000 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
2,5
Form der Platte:
Rechteck
max. Tragfähigkeit:
100
optionales Zubehör:
Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert
Form des Gestells:
Flachkufe Quadratrohr
höhenverstellbar:
Ja
Art der Höhenverstellung:
Rasterhöhenverstellung
Verkettbarkeit möglich:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Material der Platte:
Holz
Material des Gestells:
Metall
Farbe der Tischplatte:
eiche natur
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe des Gestells:
verkehrsweiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch all in one
Montagematerial mitgeliefert:
Ja
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch 80 x 80, quadratischer tisch, bürotisch eiche, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,41*
€ 550,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,82*
€ 541,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,06*
€ 523,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,34*
€ 471,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,97*
€ 428,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.